Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC SY5000, G1/8 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Pneumatisch/Pneumatisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7013101
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SY5420-5LOU-01F-Q
EAN/GTIN:
     5059039832903
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Funktion = 5/3
Anschluss-Gewinde = G1/8
Betätigungsart = Pneumatisch/Pneumatisch
Serie = SY5000
Montageart = Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5/3
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max. = 451.5NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 0.4W
Betriebsdruck min. = 0.2MPa
Betriebstemperatur min. = -10°C
Standardgewinde = G

1/8-Zoll-Ventile, Serie SY Z. Die Magnetventile der Serie SY haben 5 Anschlüsse und sind eine Schnittstelle zwischen elektronischen Steuereinheiten und pneumatischen Systemen. Diese Magnetventile sind kleiner und haben einen höheren Fluss. Die Serie SY3000 bietet dem Benutzer unterschiedlich große Ventile, die auf dem gleichen Verteiler montiert werden. Die Magnetventile der Serie SY sind betriebssicherer und bieten eine optimale Leistung. Ein weiterer Vorteil der Serie SY ist die geringere Leistungsaufnahme, die für geringere Betriebskosten sorgen.. Magnetventile der Serie SY sind äußerst kompakt und bieten hohe Durchflussmengen. Sie arbeiten mit verringerter Leistungsaufnahme. Magnetventile bieten eine ausgezeichnete Zuverlässigkeit für eine lange Betriebsdauer und reduzierte Ausfallzeiten. Energieersparnis
Weitere Informationen:
Funktion:
5/3
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Betätigungsart:
Pneumatisch/Pneumatisch
Serie:
SY5000
Montageart:
Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5/3
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max.:
451.5NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
0.4W
Betriebsdruck min.:
0.2MPa
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil 1/4" pneumatisch, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil pneumatisch, 7013101, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, SY54205LOU01FQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 63,31*
€ 79,69*
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 64,46*
€ 80,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 66,68*
€ 86,10*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 71,78*
€ 89,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
SX5000-16-2A
ab € 3,94*
Zubehör
SMC
SX5000-16-1A
ab € 2,09*
Zubehör
SMC
SY100-30-4A-30
ab € 4,75*
Zubehör
SMC
SY100-30-4A-6
ab € 1,21*
Zubehör
SMC
WX-83S-20
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.