Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF Stecker Koaxialsteckverbinder SMB-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG174/U, RG188 A/U,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7009625
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SMB6112D1-3GT30G-5-50
EAN/GTIN:
     5059041746977
Suchbegriffe:
M17-Steckverbinder
SMB Steckverbinder
smb steckverbinder
Koaxialanschlusstyp = SMB-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Kabeltyp = RG174/U, RG188 A/U, RG316/U
Gehäusebeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel

Amphenol SMB-HF-Koaxial-Crimpsteckverbinder, 50 Ohm. SMB-HF-Steckverbinder, 50 Ohm, mit Schnellverbindung/-trennung per Einrasten und Crimp-Anschluss. Diese SMB-HF-Koaxial-Kabelstecker mit 50 Ohm haben ein vergoldetes Gehäuse, einen vergoldeten Mittenkontakt und entsprechen den Anforderungen gemäß MIL-C-39012 und besitzen eine Schnittstelle gemäß MIL-STD-348. Typische Anwendungen für diese SMB-Steckverbinder umfassen Kfz, Basisstationen, PC/LAN, Messtechnik, Funkplatinen, Telekommunikation, Prüf-, Mess- und Videosysteme.
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
SMB-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Kabeltyp:
RG174/U, RG188 A/U, RG316/U
Gehäusebeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Weitere Suchbegriffe: 7009625, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Amphenol RF, SMB6112D13GT30G550, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,42*
€ 5,39*
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 6,08*
1 Tag
789
€ 14,99*
ab € 2,94*
€ 6,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
SMB1251B1-3GT30G-50
ab € 1,45*
Zubehör
Amphenol
SMB1252B1-3GT30G-50
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.