Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Tafelmontage, Crimp-Anschluss, für RG174/U, RG188 A/U,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7009455
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B6421E1-ND3G-5-50
EAN/GTIN:
     5059041443937
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = RG174/U, RG188 A/U, RG316/U
Trennwand = Ja
Betriebsfrequenz = 0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel

BNC-HF-Koaxial-Crimp-Jacks für Anbaugehäuse-Montage, 50 Ohm und 75 Ohm, Amphenol. BNC-HF-Koaxial-Crimp-Jacks für Anbaugehäuse-Montage, 50 Ohm und 75 Ohm, mit vernickeltem Messinggehäuse, Sechskant-Crimp-Koaxialkabelanschluss und vergoldetem Mittenkontakt. Diese BNC-HF-Koaxial-Crimp-Jack-Buchsen mit 50 Ohm und 75 Ohm für Anbaugehäuse-Montage sind geeignet für die Verwendung mit einer Vielzahl von HF-Koaxialkabeltypen. Details siehe Datentabelle.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
RG174/U, RG188 A/U, RG316/U
Trennwand:
Ja
Betriebsfrequenz:
0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder amphenol, 7009455, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Amphenol RF, B6421E1ND3G550, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7933594
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.