| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7009445 Herst.-Nr.: B6351B1-ND3G-50 EAN/GTIN: 5059041444675 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Montagetyp = Tafelmontage Impedanz = 50Ω Anschlussart = Löten Gehäuseausrichtung = Gerade Trennwand = Ja Gehäusebeschichtung = Nickel Kontaktmaterial = Phosphor Bronze Kontaktbeschichtung = Gold, Silber
Amphenol BNC HF koaxiale Anbaugehäuse-Löt-Jacks, 50 Ohm und 75 Ohm. 50-Ohm- und 75-Ohm-BNC-Koaxiallötbuchsen mit vernickeltem Messinggehäuse und goldenem Mittelkontakt für die Schottmontage. Die Artikelnummer ; 700-9445 700-9445 hat einen Isolator aus Delrin und Lötfahnen Die Artikelnummer ; 700-9461 700-9461 ist isoliert und hat einen ABS-Isolator Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Tafelmontage | Impedanz: | 50Ω | Anschlussart: | Löten | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Trennwand: | Ja | Gehäusebeschichtung: | Nickel | Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Kontaktbeschichtung: | Gold, Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder amphenol, 7009445, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Amphenol RF, B6351B1ND3G50, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors |
| | |
| |