| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7009401 Herst.-Nr.: B6251G1-NPP3G-50 EAN/GTIN: 5059041445979 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Montagetyp = PCB Impedanz = 50Ω Anschlussart = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Trennwand = Ja Betriebsfrequenz = 0 to 4GHz Gehäusebeschichtung = Nickel Kontaktmaterial = Phosphor Bronze Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kommerzielle HF-Koaxial-BNC-Jacks für Leiterplattenmontage, Amphenol. Eine Reihe kommerzieller HF-Koaxial-BNC-Jacks für Leiterplattenmontage mit einem vernickelten Gehäuse und Polypropylen-Isolator. Leiterplatten-BNC-Jacks mit den Teilenummern B6251G3-NPP3G-xx haben ein Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. Leiterplatten-BNC-Jacks mit den Teilenummern B6252H5-NPP3G-xx haben ein hohes Profil mit einer Höhe von 15,88 mm und ein weißes Gehäuse. Leiterplatten-BNC-Jacks mit den Teilenummern B6252H7-NPP3G-xx haben ein flaches Profil mit einer Höhe von 13,1 mm und ein weißes Gehäuse. Leiterplatten-BNC-Jacks mit den Teilenummern B6252HA-NPP3G-xx haben ein Druckguss-Gehäuse und ein hohes Profil mit einer Höhe von 15,88 mm. Leiterplatten-BNC-Jacks mit den Teilenummern B6252HB-NPP3G-xx haben ein Druckguss-Gehäuse und ein flaches Profil mit einer Höhe von 13,1 mm. Leiterplatten-BNC-Jacks mit den Teilenummern B6251G1-NPP3G-xx haben ein weißes Gehäuse. Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Montagetyp: | PCB | Impedanz: | 50Ω | Anschlussart: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Trennwand: | Ja | Betriebsfrequenz: | 0 to 4GHz | Gehäusebeschichtung: | Nickel | Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Kontaktbeschichtung: | Gold über Nickel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder amphenol, 7009401, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Amphenol RF, B6251G1NPP3G50, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors |
| | |
| |