Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für BT 3002-Kabel, 75Ω, ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7009341
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B1121A9-003-NT3G-75
EAN/GTIN:
     5059041444668
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 75Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = BT 3002
Trennwand = Nein
Betriebsfrequenz = 0 to 1GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold, Silber

Amphenol BNC-HF-Koaxial-Crimpsteckverbinder, 75 Ohm. 75 Ohm BNC-HF-Koaxialsteckverbinder mit Bajonettkupplung und Crimpverbinder. Diese geraden 75 Ohm BNC-HF-Koaxial-Crimp-Kabelsteckverbinder haben ein vernickeltes Gehäuse, vergoldete Mittenkontakte und sind für den Einsatz mit einer Vielzahl von HF-Koaxialkabeltypen geeignet.
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
BNC-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
75Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
BT 3002
Trennwand:
Nein
Betriebsfrequenz:
0 to 1GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold, Silber
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker, 7009341, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Amphenol RF, B1121A9003NT3G75, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
B1005A1-N
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.