Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruland Aluminium Wellenmanschette Einteilig, mit Schnellspanner, Wellen-Ø 16mm x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ruland Aluminium Wellenmanschette Einteilig, mit Schnellspanner, Wellen-Ø 16mm x 10mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7006718
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     MQCL-16-A
EAN/GTIN:
     5059040267367
Suchbegriffe:
Klemmring
klemmring b10
klemmring
Schaftdurchmesser = 16mm
Ein- / Zweiteilig = Einteilig
Material = Aluminium
Außendurchmesser = 38mm
Befestigung = Schnellspanner
Breite = 10mm
Oberfläche = Eloxiert

Schnellspann-Wellenmanschette. Leicht einstellbar mit integriertem Hebel Keine Werkzeuge erforderlich Entwickelt für eine schnelle Neupositionierung Beständig gegen Korrosion: Eloxiertes Aluminium mit schwarzem Schwefelfinish Gehäuse; goldeloxierter Nockenhebel
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
16mm
Ein- / Zweiteilig:
Einteilig
Material:
Aluminium
Außendurchmesser:
38mm
Befestigung:
Schnellspanner
Breite:
10mm
Oberfläche:
Eloxiert
Weitere Suchbegriffe: 7006718, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Wellenmanschetten, Ruland, MQCL16A, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Shaft Collars
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.