| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7006692 Herst.-Nr.: MQCL-10-A EAN/GTIN: 5059040267411 |
| |
|
| | |
| Schaftdurchmesser = 10mm Ein- / Zweiteilig = Einteilig Material = Aluminium Außendurchmesser = 38mm Befestigung = Schnellspanner Breite = 10mm Oberfläche = Eloxiert
Schnellspann-Wellenmanschette. Leicht einstellbar mit integriertem Hebel Keine Werkzeuge erforderlich Entwickelt für eine schnelle Neupositionierung Beständig gegen Korrosion: Eloxiertes Aluminium mit schwarzem Schwefelfinish Gehäuse; goldeloxierter Nockenhebel Weitere Informationen: | | Schaftdurchmesser: | 10mm | Ein- / Zweiteilig: | Einteilig | Material: | Aluminium | Außendurchmesser: | 38mm | Befestigung: | Schnellspanner | Breite: | 10mm | Oberfläche: | Eloxiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7006692, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Wellenmanschetten, Ruland, MQCL10A, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Shaft Collars |
| | |
| |