Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Phasenanschnittgesteuert Thyristor 180A TO-93 1000V 4000A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Phasenanschnittgesteuert Thyristor 180A TO-93 1000V 4000A
Artikel-Nr.:
     108EL-7005572
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-181RKI100PBF
EAN/GTIN:
     5059040875456
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor vishay
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 180A
Thyristor-Typ = Phasenanschnittgesteuert
Gehäusegröße = TO-93
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Spitzenstrom = 4000A
Montage-Typ = Schraubmontage
Gate-Triggerstrom max. = 150mA
Gate-Triggerspannung max. = 2.5V
Haltestrom max. = 600mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 35 x 30.33 x 49.5mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
180A
Thyristor-Typ:
Phasenanschnittgesteuert
Gehäusegröße:
TO-93
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Spitzenstrom:
4000A
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gate-Triggerstrom max.:
150mA
Gate-Triggerspannung max.:
2.5V
Haltestrom max.:
600mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
35 x 30.33 x 49.5mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 7005572, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Vishay, VS181RKI100PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,48*
€ 318,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,64*
€ 304,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,18*
€ 260,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,68*
€ 255,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,54*
€ 242,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.