Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 8A 800V THT 1V GBU 4-Pin 5μA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 8A 800V THT 1V GBU 4-Pin 5μA
Artikel-Nr.:
     108EL-7005453
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GBU8K-E3/45
EAN/GTIN:
     5059040876064
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBU
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 200A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Abmessungen = 22.3 x 3.56 x 18.8mm
Höhe = 18.8mm

UL-Zulassung E54214. SIL-Leiterplattenmontage, Serie GBU, Vishay Semiconductor. Brückengleichrichter der GBU-Serie in SIL-Leiterplattenmontagegehäuse von Vishay Semiconductor. Glaspassivierte Verbindung Toleriert hohe Stoßstromwerte Hohe Durchschlagsfestigkeit des Gehäuses von 1500 V eff Lötstifte für Leiterplatten (PCB)-Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBU
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
200A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Abmessungen:
22.3 x 3.56 x 18.8mm
Höhe:
18.8mm
Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, 7005453, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, GBU8KE345, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,65*
2 Tage
790
1
€ 14,99*
ab € 1,25*
€ 2,67*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,08*
€ 5,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6718978
ab € 31,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.