Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7004333 Herst.-Nr.: ZCKY53 EAN/GTIN: 3389110646382 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Hebel Zur Verwendung mit = Serie XC Serie = OsiSense XC
For lever arms, actuator head ZCE01 (stock no. ; 447-3698 447-3698 ) is also required. Universal Osiconcept. Osiswitch Endschalter sind mit vollständig austauschbaren Metall- oder Kunststoffgehäusen und vollständig austauschbaren Betätigungsköpfen erhältlich. Mit 1 Schließer- und 1 Öffnerkontakt ausgestattet. Schutz vor eindringenden Medien bis IP66/IP67, und die Schalter erfüllen die Anforderungen gemäß EN50047. Es stehen eine Reihe von Verkabelungsmöglichkeiten zur Verfügung, und diese Schalter sparen üblicherweise 40 % der Zeit zur Herstellung der elektrischen Verbindungen ein. Das Kabelverschraubungsmaterial muss mit dem Gehäusematerial übereinstimmen. Die Gehäusemaße entsprechen den Kompakt- und Miniaturtypen in dieser Serie. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Hebel | Zur Verwendung mit: | Serie XC | Serie: | OsiSense XC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, Schaltstange, schneider electric positionsschalter ip66, antriebskopf, telemecanique antriebskopf, 7004333, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Endschalter-Betätiger und Betätigungsköpfe, Telemecanique Sensors, ZCKY53, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switch Actuators & Operating Heads |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 3,43* | € 4,92* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,35* | € 4,95* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,05* | € 7,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,36* | € 7,64* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,41* | € 7,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|