| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7002965 Herst.-Nr.: PCSR32RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser geschlossen = 32mm Breite = 12.6mm Befestigungslochdurchmesser = 6.6mm Material = Edelstahl Edelstahltyp = A2 304 Einlage = Gummi Farbe = Schwarz
Nicht alle Größen im Kit können aus der RS-Standardserie aufgefüllt werden. Rohrschellen, glanzverzinkter Stahl und Edelstahl. Eine Serie von Rohrschellen für sicheres Festklemmen von Rohren, Leerrohren und Kabeln. Wahlweise erhältlich in glanzverzinktem Stahl oder Edelstahl, Güte A2 18 / 8 Mit TPE- oder PVC-Einsätzen, um Abscheuern von Rohr oder Kabel zu verhindern. Temperaturbereich -30 °C bis 60 °C Wahlweise erhältlich in einzelnen Größen oder als Kit aus 104 gemischten Clips in glanzverzinktem Stahl Weitere Informationen: | | Innendurchmesser geschlossen: | 32mm | Breite: | 12.6mm | Befestigungslochdurchmesser: | 6.6mm | Material: | Edelstahl | Edelstahltyp: | A2 304 | Einlage: | Gummi | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: halterungsschellen edelstahl, klemmschellen, 7002965, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, P-Klemmschellen, JCS Hi-Torque, PCSR32RS, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, P-Clips |
| | |
| |