Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JCS Hi-Torque Stahl Kabelschelle mit Gummi Schutzprofil, Ø 19mm, x 12.6mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7002949
Hersteller:
     JCS Hi-Torque
Herst.-Nr.:
     PCZR19RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
halterungsschelle stahl
halterungsschellen
Innendurchmesser geschlossen = 19mm
Breite = 12.6mm
Befestigungslochdurchmesser = 6.6mm
Material = Stahl
Einlage = Gummi
Farbe = Schwarz

Nicht alle Größen im Kit können aus der RS-Standardserie aufgefüllt werden. Rohrschellen, glanzverzinkter Stahl und Edelstahl. Eine Serie von Rohrschellen für sicheres Festklemmen von Rohren, Leerrohren und Kabeln. Wahlweise erhältlich in glanzverzinktem Stahl oder Edelstahl, Güte A2 18 / 8 Mit TPE- oder PVC-Einsätzen, um Abscheuern von Rohr oder Kabel zu verhindern. Temperaturbereich -30 °C bis 60 °C Wahlweise erhältlich in einzelnen Größen oder als Kit aus 104 gemischten Clips in glanzverzinktem Stahl
Weitere Informationen:
Innendurchmesser geschlossen:
19mm
Breite:
12.6mm
Befestigungslochdurchmesser:
6.6mm
Material:
Stahl
Einlage:
Gummi
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 7002949, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, P-Klemmschellen, JCS Hi-Torque, PCZR19RS, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, P-Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,11*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 1,2022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 91,97*
€ 109,44
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 89,46*
€ 106,46
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 82,30*
€ 97,94
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 76,64*
€ 91,20
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 71,51*
€ 85,10
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 60,11*
€ 71,53
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.