Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 20V / 200 mW max, SOD-323F 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7002684
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     UDZSTE-1720B
EAN/GTIN:
     5059045638414
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
z diode
Zenerspannung nom. = 20V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 200 mW
Gehäusegröße = SOD-323F
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 2%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 85Ω
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 1.7 x 1.25 x 0.7mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C

Zenerdioden, 200 mW, Serie UDZS, ROHM
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
20V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
200 mW
Gehäusegröße:
SOD-323F
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
2%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
85Ω
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
1.7 x 1.25 x 0.7mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, 7002684, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, ROHM, UDZSTE1720B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.