Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM pin-Diode für Dämpfungsglieder Einfach 50mA 50V UMD 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7002612
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RN731VTE-17
EAN/GTIN:
     5059043475370
Suchbegriffe:
Diode
diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anwendung = Dämpfungsglied
Durchlassstrom max. = 50mA
Sperrspannung max. = 50V
Durchlassspannung max. = 1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = UMD
Pinanzahl = 2
Diodenkapazität max. = 0.4pF
Reihenwiderstand max. @ max. IF = 7 Ω@ 10 mA
Abmessungen = 1.7 x 1.25 x 0.7mm
Höhe = 0.7mm
Länge = 1.7mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

PIN-Dioden, ROHM. Eine Vielzahl von PIN-Dioden, die geeignet ist für den Einsatz in HF-Schaltungen und Dämpfungsgliedanwendungen.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anwendung:
Dämpfungsglied
Durchlassstrom max.:
50mA
Sperrspannung max.:
50V
Durchlassspannung max.:
1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
UMD
Pinanzahl:
2
Diodenkapazität max.:
0.4pF
Reihenwiderstand max. @ max. IF:
7 Ω@ 10 mA
Abmessungen:
1.7 x 1.25 x 0.7mm
Höhe:
0.7mm
Länge:
1.7mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 7002612, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, pin-Dioden, ROHM, RN731VTE17, Semiconductors, Discrete Semiconductors, PIN Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,133* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.