Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 27V / 1000 mW max, SOD-106 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7002577
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     PTZTE2527A
EAN/GTIN:
     5059045456773
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 27V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1000 mW
Gehäusegröße = SOD-106
Zenertyp = Spannungsregler
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 10mA
Zener Lastwiderstand max. = 16Ω
Rest-Sperrstrom max. = 10µA
Abmessungen = 4.5 x 2.6 x 1.9mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 1 W, Serie PTZ, ROHM
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
27V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1000 mW
Gehäusegröße:
SOD-106
Zenertyp:
Spannungsregler
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
10mA
Zener Lastwiderstand max.:
16Ω
Rest-Sperrstrom max.:
10µA
Abmessungen:
4.5 x 2.6 x 1.9mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 7002577, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, ROHM, PTZTE2527A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.