Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GTL 3 Lasernivelliergerät Rot, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bosch GTL 3 Lasernivelliergerät Rot, Klasse 2
Artikel-Nr.:
     108EL-7001451
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601015200
EAN/GTIN:
     3165140431972
Suchbegriffe:
Baulaser
Fliesenlaser
Linienlaser
Zieltafel
Nivelliergenauigkeit = ±0.2mm/m
Anzahl von Laserlinien = 3
Anzahl von Laserpunkten = 0
Laserklasse = Klasse 2
Laserfarbe = Rot
Betriebsart = Akku
Maße = 6.125 x 4 x 3.875Zoll
Gewicht = 499g
Höhe = 3.875Zoll
Breite = 4Zoll

GTL 3 Fliesenlaser. Metallplatte für bessere Stabilität beim Bearbeiten auf unebenem Untergrund und zur Wandbefestigung Deutlich sichtbare Laserlinien für den Inneneinsatz Äußerst widerstandsfähig: voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus einer Höhe von 1 m auf Beton Staub- und spritzwassergeschützt (IP54) Automatische Abschaltung
Weitere Informationen:
Nivelliergenauigkeit:
±0.2mm/m
Anzahl von Laserlinien:
3
Anzahl von Laserpunkten:
0
Laserklasse:
Klasse 2
Laserfarbe:
Rot
Betriebsart:
Akku
Maße:
6.125 x 4 x 3.875Zoll
Gewicht:
499g
Höhe:
3.875Zoll
Breite:
4Zoll
Weitere Suchbegriffe: bosch fliesenlaser, baulaser, 7001451, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Laser-Nivelliergeräte, Bosch, 0601015200, Hand Tools, Measuring & Marking, Laser Levels
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 129,88*
€ 148,06*
61 Tage
100
Frei Haus
ab € 131,42*
€ 148,75*
€ 4,90*
ab € 130,90*
€ 152,51*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 134,86*
€ 152,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 175,24*
€ 203,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,57*
€ 242,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,55*
€ 237,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,82*
€ 227,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,50*
€ 214,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,18*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.