Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA Combi Polypropylen Installationsdose Grau IP66, IP67, BxTxH 110mm x 110mm x 66mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
WISKA Combi Polypropylen Installationsdose Grau IP66, IP67, BxTxH 110mm x 110mm x 66mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7000811
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     COMBI 607/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 110 x 110 x 66mm
Material = Polypropylen
Länge = 110mm
Breite = 110mm
Höhe = 66mm
Schutzart = IP66, IP67
Farbe = Grau
Anzahl der Wege = 10
Serie = Combi

EN60529, EN60695-2-11. Abzweigkasten COMBI 607. Einführung einer neuen Serie von Profi-Abzweigdosen von WISKA Diese Dosen sind wassergeschützt, flammwidrig, UV-beständig und stoßfest. Hergestellt aus schwer entflammbarem und halogenfreiem Material, das gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, Alkohol und schwache Säuren beständig ist. Dosen der Serie COMBI 607 haben ein integriertes Gewinde, in das Kabelverschraubungen direkt montiert werden können – ohne Kontermuttern. Diese Dosen verfügen über eine patentierte Kombination aus Gewinde und Membran, die Ihnen einen weiteren Arbeitsgang erspart, und einen bauchigen Deckel, der im Vergleich zu herkömmlich geformten Dosen 10 % mehr Platz im Inneren bietet. Eigenschaften und Vorteile: • 10 % mehr Innenraum dank gewölbtem Deckel • Stabiles Thermoplast-Gehäuse, bestehend aus 2 verschiedenen Gießwerkstoffen • 8 elastische, selbstdichtende Membranen für die Kabeleinführung ohne mechanische Vorrichtungen, mit integrierten M20-Gewinden, keine Kontermuttern notwendig • Schnell lösbare Deckelschrauben aus Kunststoff, rosten nicht und bleiben sicher an Ort und Stelle • Wetterfest, beständig gegen UV-Licht, splittersicher und stoßfest • Schwer entflammbar und halogenfrei • Befestigungsklammer zum Einrasten, oder 2 interne Öffnungen außerhalb des Dichtungsbereichs Wisko 607-Dosen sind in zwei Farben erhältlich: • Grau (110 x 110 x 66 mm) – ; 7000811 7000811 • Schwarz (110 x 110 x 66 mm) – ; 7000798 7000798 Optionale Erdungsklemme für Combi 607-Abzweigdosen ist ; 7000805 7000805 Typische Anwendung: Abzweigkästen werden hauptsächlich in der Bauindustrie verwendet und bieten Schutz für Verdrahtungen und elektrische Verbindungen für einen leichten Zugang. Die Kästen
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
110 x 110 x 66mm
Material:
Polypropylen
Länge:
110mm
Breite:
110mm
Höhe:
66mm
Schutzart:
IP66, IP67
Farbe:
Grau
Anzahl der Wege:
10
Serie:
Combi
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, abzweigdose ip66 wiska, gerätedose unterputz, abox ip66, 7000811, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, WISKA, COMBI6075, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,74*
€ 28,26*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 20,76*
€ 28,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,26*
€ 33,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,04*
€ 33,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,33*
€ 31,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,43*
€ 29,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,10*
€ 28,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,74*
€ 23,49
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
EC607
ab € 2,925*
Zubehör
Wiska
EN25
ab € 28,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.