Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA Combi Polypropylen Installationsdose Grau IP66, BxTxH 76mm x 76mm x 51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7000808
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     COMBI 108/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 76 x 76 x 51mm
Material = Polypropylen
Länge = 76mm
Breite = 76mm
Höhe = 51mm
Schutzart = IP66
Farbe = Grau
Anzahl der Wege = 12
Serie = Combi

EN60529, EN60695-2-11. Abzweigkasten COMBI 108. 10 % mehr Innenraum dank gewölbtem Deckel Stabiles Gehäuse aus Thermoplast bestehend aus 2 verschiedenen geformten Werkstoffen 12 elastische, selbstdichtende Membranen zur Kabeleinführung ohne mechanische Vorrichtungen (10 an den Seiten, 2 im Fuß) Schnell lösbare Deckelschrauben aus Kunststoff rosten nicht und bleiben sicher an Ort und Stelle Witterungsbeständig, beständig gegen UV-Strahlung, bruchsicher und stoßfest Schwer entflammbar und halogenfrei Befestigungsclip zum Einrasten oder 2 interne Öffnungen außerhalb des Dichtungsbereichs
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
76 x 76 x 51mm
Material:
Polypropylen
Länge:
76mm
Breite:
76mm
Höhe:
51mm
Schutzart:
IP66
Farbe:
Grau
Anzahl der Wege:
12
Serie:
Combi
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, abzweigdose ip66 wiska, gerätedose unterputz, abox ip66, 7000808, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, WISKA, COMBI1085, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 5,309*
€ 7,512*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 6,52*
€ 14,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,512*
€ 8,93928
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,182*
€ 8,54658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,901*
€ 8,21219
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,599*
€ 7,85281
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,309*
€ 6,31771
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
EN20
ab € 24,03*
Zubehör
Wiska
EN25
ab € 28,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.