Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT NPN Fototransistor IR, Sichtbares Licht, 440nm → 800nm, 2-Pin 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7000779
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TEPT5600
EAN/GTIN:
     5059040850088
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor vishay
fototransistor
Erkennbare Spektren = IR, Sichtbares Licht
Anzahl der Kanäle = 1
Dunkelstrom max. = 50nA
Empfindlichkeit-Halbwertswinkel = 40 °
Polarität = NPN
Anzahl der Pins = 2
Montage Typ = Durchsteckmontage
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Abmessungen = 5.75 x 5.75 x 8mm
Kollektorstrom = 20mA
Empfindlichkeit im Spektralbereich = 440 → 800 nm
Höhe über Panel = 8mm

Umgebungstemperatur-Fototransistoren der Serie TEPT. Die Serie TEPT von Vishay Semiconductor umfasst eine Familie von Umgebungslichtsensoren. Sie sind in durchkontaktierten 3-mm- (T-1) oder 5-mm- (T-1 3/4) Gehäusen erhältlich. Diese epitaktischen planaren NPN-Fototransistoren verfügen über ein transparentes Kunststoffgehäuse und sind empfindlich gegenüber sichtbarem Licht, vergleichbar mit dem menschlichen Auge. Geeignete Anwendungen für die TEPT-Serie umfassen Umgebungslichtsensoren oder Ersatz-CdS-Fotowiderstände.
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR, Sichtbares Licht
Anzahl der Kanäle:
1
Dunkelstrom max.:
50nA
Empfindlichkeit-Halbwertswinkel:
40 °
Polarität:
NPN
Anzahl der Pins:
2
Montage Typ:
Durchsteckmontage
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Abmessungen:
5.75 x 5.75 x 8mm
Kollektorstrom:
20mA
Empfindlichkeit im Spektralbereich:
440 → 800 nm
Höhe über Panel:
8mm
Weitere Suchbegriffe: 7000779, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fototransistoren, Vishay, TEPT5600, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Phototransistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.