Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TCMT SMD Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 4-Pin Mini-Flach, Isolation 3750 V ac


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay TCMT SMD Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 4-Pin Mini-Flach, Isolation 3750 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-6998341
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCMT1107
EAN/GTIN:
     5059040873452
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.6V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = Mini-Flach
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 3µs
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 3750 V ac
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 160%
Fallzeit typ. = 4.7µs
Serie = TCMT

Optokoppler, Transistorausgang, tcmt Serie, Vishay Semiconductor. Der TCMT410. Die Serie besteht aus einem Fototransistor, der optisch mit einer Gallium-Arsenid-Infrarot-Emitterdiode in einem 16-poligen (Vierkanal) Gehäuse gekoppelt ist. Leistungsmerkmale:. flaches Gehäuse (Half-Pitch) AC-Isolationsprüfspannung 3750 V eff Niedrige Kopplungskapazität von typisch 0,3 pF Stromübertragungsverhältnis (CTR) in Gruppen ausgewählt Niedriger Temperaturkoeffizient des CTR Breiter Umgebungstemperaturbereich. Anwendungen:. Programmierbare Logiksteuerungen Modems Anrufbeantworter Allgemeine Anwendungen
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.6V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
Mini-Flach
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
3µs
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
3750 V ac
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
160%
Fallzeit typ.:
4.7µs
Serie:
TCMT
Weitere Suchbegriffe: 6998341, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, TCMT1107, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.