Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 4-Pin SMD, Isolation 5300 V ac


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6998186
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH6106-1X001T
EAN/GTIN:
     5059040673694
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.65V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = SMD
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 2µs
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 5300 V ac
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 80%
Mindeststromübertragungsverhältnis = 40 %

Optokoppler, Transistorausgang, SFH Serie, Vishay Semiconductor. Die Serien VO617A und VO618A bieten eine Isolierung für Spannungen bis 5300 V eff. Die Serien VO615A, VOL617A und VOL628A bieten eine Isolierung für Spannungen bis 5000 V eff. Die Serien VOM617A und VOM618A bieten eine Isolierung für Spannungen bis 3750 V eff. Zu den Anwendungen der Serien VO617A, VO618A, VOL617A, VOL628A, VOM617A und VOM618A gehören: Isolierung in Netzteilen, Schaltnetzteilen, speicherprogrammierbaren Steuerungen, Industriesteuerungen, Telekommunikationssystemen, intelligenten Zählern, Bürogeräten, PoE und Solaranlagen. Die Optokoppler VO615A, VO617A, VO618A, VOL617A, VOL628A, VOM617A und VOM618A haben eine Betriebstemperatur bis zu 110 °C.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.65V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
SMD
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
2µs
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
5300 V ac
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
80%
Mindeststromübertragungsverhältnis:
40 %
Weitere Suchbegriffe: 6998186, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, SFH61061X001T, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.