Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Dual Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 8-Pin PDIP, Isolation 5300 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay THT Dual Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 8-Pin PDIP, Isolation 5300 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-6998177
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CNY74-2H
EAN/GTIN:
     5059040873551
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 1.6V
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = PDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 3µs
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 5300 V ac
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 600%
Fallzeit typ. = 4.7µs

Optokoppler, Transistorausgang, CNY Serie, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
1.6V
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
PDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
3µs
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
5300 V ac
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
600%
Fallzeit typ.:
4.7µs
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, 6998177, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, CNY742H, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,59*
1
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,67*
1 Tag
3440
10
€ 7,00*
ab € 0,25*
€ 0,69*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,83*
1 Tag
2163
3
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.