Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Uni-Directional Einfach 59V 31.4V min., 2-Pin, SMD 28.2V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6997994
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SM6T33A-E3/52
EAN/GTIN:
     5059040769601
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 59V
Durchschlagspannung min. = 31.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 28.2V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 68A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Abmessungen = 4.57 x 3.94 x 2.24mm
Rest-Sperrstrom max. = 1µA

TRANSZORB®-Überspannungsschutz, SMD, unidirektional, 600 W, Serie SM6T, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
59V
Durchschlagspannung min.:
31.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
28.2V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
68A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Abmessungen:
4.57 x 3.94 x 2.24mm
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, 6997994, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SM6T33AE352, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,30*
€ 17,017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.