Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay AEC-Q101 TVS-Diode Bi-Directional Dual 7.5V 4V min., 3-Pin, SMD 3.3V max SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay AEC-Q101 TVS-Diode Bi-Directional Dual 7.5V 4V min., 3-Pin, SMD 3.3V max SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-6997957
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GSOT03C-E3-08
EAN/GTIN:
     5059040872547
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Dual
Klemmenspannung max. = 7.5V
Durchschlagspannung min. = 4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max. = 3.3V
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 509W
Impulsspitzen-Strom max. = 30A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 3.1 x 1.43 x 0.97mm
Rest-Sperrstrom max. = 100µA

Zweiadriger ESD-Schutz, Serie GSOT, Vishay Semiconductor. ESD-Störfestigkeit gemäß IEC 61000-4-2 ±30 kV Kontaktentladung ±30 kV Luftentladung
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Dual
Klemmenspannung max.:
7.5V
Durchschlagspannung min.:
4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max.:
3.3V
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
509W
Impulsspitzen-Strom max.:
30A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
3.1 x 1.43 x 0.97mm
Rest-Sperrstrom max.:
100µA
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, vishay diode, 6997957, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, GSOT03CE308, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.