Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6997802
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX55C5V6-TAP
EAN/GTIN:
     5059040847712
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = DO-35
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 7%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 450Ω
Rest-Sperrstrom max. = 2µA
Abmessungen = 1.7 (Dia.) x 3.9mm
Temperaturkoeffizient = -0.05 %/°C, 0.05%/°C

Zenerdioden, 500 mW, Serie BZX55C, Vishay Semiconductor. Kleine Signal-Zenerdioden Sehr scharfe Umkehreigenschaft Niedrige Rückstromstufe Sehr hohe Stabilität Rauscharm AEC-Q101-qualifiziert
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
DO-35
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
7%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
450Ω
Rest-Sperrstrom max.:
2µA
Abmessungen:
1.7 (Dia.) x 3.9mm
Temperaturkoeffizient:
-0.05 %/°C, 0.05%/°C
Weitere Suchbegriffe: z diode, vishay diode, 6997802, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, BZX55C5V6TAP, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11514
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0224*
€ 0,2744*
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,102*
€ 0,475*
Lager 108
50
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 1250 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 36,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.