Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 5.1V / 500 mW max, MicroMELF 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6997751
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZM55C5V1-TR
EAN/GTIN:
     5059040741652
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = MicroMELF
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 6%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 550Ω
Rest-Sperrstrom max. = 2µA
Abmessungen = 1.2 (Dia.) x 2mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C%/°C

Zenerdioden 500 mW, BZM55-Serie, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
MicroMELF
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
6%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
550Ω
Rest-Sperrstrom max.:
2µA
Abmessungen:
1.2 (Dia.) x 2mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C%/°C
Weitere Suchbegriffe: 6997751, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, BZM55C5V1TR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.