Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Motor Driver IC BD6221F-E2, 1A, SOP, 8-Pin, DC Bürstenmotor, Vollbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6996746
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD6221F-E2
EAN/GTIN:
     5059045635550
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortyp = DC Bürstenmotor
Ausgangskonfiguration = Vollbrücke
IGBT Collectorstrom max. = 1A
Kollektor-Emitter-Spannung = 18 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOP
Arbeitsspannnung max. = 15 V
Arbeitsspannnung min. = 6 V
Länge = 5mm

Motortreiber, ROHM
Weitere Informationen:
Motortyp:
DC Bürstenmotor
Ausgangskonfiguration:
Vollbrücke
IGBT Collectorstrom max.:
1A
Kollektor-Emitter-Spannung:
18 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOP
Arbeitsspannnung max.:
15 V
Arbeitsspannnung min.:
6 V
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 6996746, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, ROHM, BD6221FE2, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.