Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Signalrelais Printrelais, 5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 125V ac / 220V dc, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6996231
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TQ2-L-5V
EAN/GTIN:
     5059039596508
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 2 A
Schaltstrom DC max. = 3 A
Schaltspannung AC max. = 125V ac
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Schaltleistung DC max. = 60 W
Länge = 14mm
Tiefe = 9mm
Höhe = 5mm
Abmessungen = 14 x 5 x 9mm
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltstrom = 2A
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 1kV rms

UL-Zulassung, CSA. TQ-Serie – Einrastend. Diese Relais für die Leiterplattenmontage sind flach und kompakt und haben eine Höhe von nur 5 mm. Die Magnetkreise mit hohem Wirkungsgrad ermöglichen die Montage mit hoher Dichte. Diese 5-mm-Relais für die Leiterplattenmontage bieten zudem eine niedrige thermische elektromotorische Kraft sowie eine hohe Kontaktzuverlässigkeit. Typische Anwendungen umfassen Kommunikations-, OA- und Messgeräte sowie Industriemaschinen. Flache Bauweise, flache, kompakte Größe 14,0 (L) x 9,0 (B) x 5,0 (H)Hohe Kontaktzuverlässigkeit mit vergoldeten Doppel-KreuzschienenkontaktenNennbetriebsleistung: 280 mW/1 Spule rastend: 200 mW
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
2 A
Schaltstrom DC max.:
3 A
Schaltspannung AC max.:
125V ac
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Schaltleistung DC max.:
60 W
Länge:
14mm
Tiefe:
9mm
Höhe:
5mm
Abmessungen:
14 x 5 x 9mm
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltstrom:
2A
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
1kV rms
Weitere Suchbegriffe: Signalrelais, Signalumformer, Steckrelais, steckrelais 5v, steckrelais, panasonic steckrelais, 6996231, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, TQ2L5V, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.