Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Monostabiles Relais, Printrelais 2-poliger Wechsler 10A 24V dc Spule / 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6995800
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ADJ56024
EAN/GTIN:
     5059039593378
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 2304Ω
Spulenleistung = 250mW
Kontaktmaterial = Vergoldet
Schaltleistung AC max. = 4 kVA

ADJ-Serie. Diese polarisierten Relais für Leiterplattenmontage sind kompakt (29 x 13 x 16,5 mm) mit hoher Kapazität und sind mit einer Prüftaste lieferbar, um die Stromkreisprüfungen zu erleichtern. Zu den typischen Anwendungen für dieses Leistungsrelais für die Leiterplattenmontage gehören FA-Geräte, elektrische Leistungsgeräte, Haushaltsgeräte-Netzwerke und Zeitschalter. Auswahl an Kontaktanordnungen Leistung rastend, hohe Isolierung Kompakt mit Kapazität bis zu 16 A Geringer Stromverbrauch Typische Anwendungen: Bremssystem, Motorsteuerung, Zeitschalter
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
2304Ω
Spulenleistung:
250mW
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Schaltleistung AC max.:
4 kVA
Weitere Suchbegriffe: panasonic printrelais 24 v, ds-relais 24v, panasonic ds-relais, 6995800, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Panasonic, ADJ56024, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,26*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.