Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Monostabiles Relais, Printrelais DPST 30A 24V dc Spule / 1.92W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6995695
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HE2AN-Q-DC24V
EAN/GTIN:
     5059039596140
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = DPST
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 30A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Schnellverbindung
Schaltspannung AC max. = 277V ac
Schaltspannung DC max. = 30V dc
Länge = 60mm
Spulenwiderstand = 300Ω
Spulenleistung = 1.92W
Höhe = 35mm
Schaltleistung AC max. = 6,925 kVA

UL; SCA, VDE, TÜV. Serie HE. Diese Leistungsrelais für die Leiterplattenmontage haben eine hohe Kapazität und lange Lebensdauer und bieten eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Stoßspannungen. Zu den typischen Anwendungen für diese Leistungsrelais für Leiterplattenmontage gehören Bürogeräte, Geräte für den Industriebereich und Haushaltsgeräte. Hohe Kapazität und lange Lebensdauer Einseitige, stabile Ausführung Überspannungsfestigkeit: mehr als 10.000 V Ausgezeichnete Kontaktschweißbeständigkeit durch Vorspannungs- und Kick-off-Mechanismus Typische Anwendungen: Werkzeugmaschinen, Formteil-Geräte, Klimaanlagen, Heiz- und Lötgeräte
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
DPST
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
30A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Schnellverbindung
Schaltspannung AC max.:
277V ac
Schaltspannung DC max.:
30V dc
Länge:
60mm
Spulenwiderstand:
300Ω
Spulenleistung:
1.92W
Höhe:
35mm
Schaltleistung AC max.:
6,925 kVA
Weitere Suchbegriffe: panasonic printrelais 24 v, ds-relais 24v, panasonic ds-relais, 6995695, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Panasonic, HE2ANQDC24V, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,26*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.