Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SR, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 68pF ±5% / 100V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6994986
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SR151A680JARTR1
EAN/GTIN:
     5059043496290
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Kapazität = 68pF
Spannung = 100V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 3.81 x 2.54 x 3.81mm
Länge = 3.81mm
Tiefe = 2.54mm
Höhe = 3.81mm
Serie = SR
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Serie SR. Dielektrikum C0G Konturgetreu beschichtet
Weitere Informationen:
Kapazität:
68pF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
3.81 x 2.54 x 3.81mm
Länge:
3.81mm
Tiefe:
2.54mm
Höhe:
3.81mm
Serie:
SR
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 100v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator tht, 6994986, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, SR151A680JARTR1, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.