Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal SRB 101Exi Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 1 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter/Verriegelung, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schmersal SRB 101Exi Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 1 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter/Verriegelung, 1
Schmersal SRB 101Exi Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 1 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter/Verriegelung, 1
Artikel-Nr.:
     108EL-6988704
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     SRB101EXI-1A
EAN/GTIN:
     5059040270640
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Versorgungsspannung = 24V dc
Anzahl der Kanäle = 2
Sicherheitskontakte = 1
Funktion = Sicherheitsschalter/Verriegelung
Hilfsschalter = 1
Reset-Typ = Automatisch & Manuell
Bereich = PROTECT
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4
PL ISO 13849-1 = e
SIL IEC 61508 = 3
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Breite = 22.5mm
Länge = 100mm

ATEX 94/9/EG Gas: II 3 G Ex nanC IIC T5 (SRB in Zone 2) Gas/Staub: II (2) GD [Ex ib] IIC/[Ex ibD]. SRB-EXi, ATEX-Sicherheitsrelais. Eine neue Generation von Sicherheitsrelaismodulen, die bewährte Sicherheitsverfahren mit den Anforderungen des Explosionsschutzes verbinden. Entwickelt für Geräte der Kategorie 2GD. Not-Aus-Vorrichtungen und Sicherheitstür-Überwachungen können in explosionsgefährdeten Bereichen mit Gas- und Staubbelastung verwendet werden. Geeignet für Not-Aus-Vorrichtungen und die Überwachung von Schutztüren. Steuereinheit mit 1 oder 2 Kanälen Optionale Quer-Kurzschlussüberwachung Strom- und Spannungsbegrenzung am Eingang – eigensicher Grüne LED-Anzeige
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Anzahl der Kanäle:
2
Sicherheitskontakte:
1
Funktion:
Sicherheitsschalter/Verriegelung
Hilfsschalter:
1
Reset-Typ:
Automatisch & Manuell
Bereich:
PROTECT
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
4
PL ISO 13849-1:
e
SIL IEC 61508:
3
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Breite:
22.5mm
Länge:
100mm
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schmersal schutztürwächter, schutztürwächter, 6988704, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Schmersal, SRB101EXI1A, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 839,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,98*
€ 1.105,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,98*
€ 1.090,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,83*
€ 1.060,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,36*
€ 1.008,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,46*
€ 998,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.