Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer HSS Handreibahle, Verjüngt, Ø 8mm x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-698461
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     B903 8MM
EAN/GTIN:
     7320760182567
Suchbegriffe:
DIN 9
DIN 9 Handkegelreibahle
DIN 9 Kegelreibahle
DIN 9 Reibahle
Typ = Hand-Taper-Stift-Reamer
Gesamtlänge = 180 mm
Durchmesser = 8mm
Material/Stoff = HSS

HSS-Reibahle mit geradem Schaft und Kegelstift. Gerade HSS-Bandstift-Reibahle mit flacher Hand zum Öffnen paralleler Löcher und zur Endbearbeitung vorgeformter konischer Löcher. Verwendung auf den meisten eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Metallen Metrische Reibahlen gemäß ISO/BS328/DIN9-Standards haben einen 1-in-50-Kegel auf dem Durchmesser Zöllige Reibahlen gemäß BS328-Standard haben einen 1-in-48-Kegeldurchmesser
Weitere Informationen:
Typ:
Hand-Taper-Stift-Reamer
Gesamtlänge:
180 mm
Durchmesser:
8mm
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Handkegelreibahle DIN 9, Kegelreibahle DIN 9, Reibahle DIN 9, din 9, 698461, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Handreibahlen, Dormer, B9038MM, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Hand Reamers
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 52,30*
€ 71,09*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 56,25*
€ 71,40*
5 Tage
12
€ 5,99*
ab € 58,52*
€ 73,49*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,51*
€ 73,51*
4 Tage
12
€ 5,50*
ab € 59,98*
€ 75,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.