Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer HSS Handreibahle, Verjüngt, Ø 6mm x 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-698455
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     B903 6MM
EAN/GTIN:
     7320760182550
Suchbegriffe:
DIN 9
DIN 9 Handkegelreibahle
DIN 9 Kegelreibahle
DIN 9 Reibahle
Typ = Handreibahle
Gesamtlänge = 135 mm
Durchmesser = 6mm
Material/Stoff = HSS
Weitere Informationen:
Typ:
Handreibahle
Gesamtlänge:
135 mm
Durchmesser:
6mm
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Handkegelreibahle DIN 9, Kegelreibahle DIN 9, Reibahle DIN 9, din 9, 698455, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Handreibahlen, Dormer, B9036MM, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Hand Reamers
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 42,59*
€ 56,09*
8 Tage
29
25
Frei Haus
ab € 54,69*
€ 58,79*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 47,78*
€ 60,72*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,14*
€ 62,48*
3 Tage
30
1
€ 5,45*
ab € 50,96*
€ 64,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.