Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer HSS Reibahlen 8-schneidig, mit Morsekegel-Schaft, Ø 20mm x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-698219
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     B101 20MM
EAN/GTIN:
     7320760181874
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
nc maschinen reibahle
Schaft Typ = Morsekegel
Durchmesser = 20mm
Gesamtlänge = 200 mm
Anzahl der Schneiden = 8
Material/Stoff = HSS
Rillentyp = Spiral
Weitere Informationen:
Schaft Typ:
Morsekegel
Durchmesser:
20mm
Gesamtlänge:
200 mm
Anzahl der Schneiden:
8
Material/Stoff:
HSS
Rillentyp:
Spiral
Weitere Suchbegriffe: 698219, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Reibahlen, Dormer, B10120MM, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Reamer Bits
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,55*
€ 65,38*
6 Tage
71
€ 5,99*
ab € 63,37*
€ 79,72*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,50*
€ 79,74*
5 Tage
71
€ 5,50*
ab € 65,52*
€ 82,00*
4 Tage
71
Frei Haus
ab € 65,70*
€ 82,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.