Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer HSS Reibahlen 4-schneidig, mit Morsekegel-Schaft, Ø 19mm x 193 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-698203
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     B101 19MM
EAN/GTIN:
     7320760181867
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
nc maschinen reibahle
Schaft Typ = Morsekegel
Durchmesser = 19mm
Gesamtlänge = 193 mm
Anzahl der Schneiden = 4
Material/Stoff = HSS
Rillentyp = Spiral
Weitere Informationen:
Schaft Typ:
Morsekegel
Durchmesser:
19mm
Gesamtlänge:
193 mm
Anzahl der Schneiden:
4
Material/Stoff:
HSS
Rillentyp:
Spiral
Weitere Suchbegriffe: 698203, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Reibahlen, Dormer, B10119MM, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Reamer Bits
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,84*
€ 65,44*
5 Tage
9
€ 5,99*
ab € 62,12*
€ 77,73*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,44*
€ 77,75*
4 Tage
9
€ 5,50*
ab € 64,25*
€ 80,12*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 64,39*
€ 80,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.