| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-698051 Herst.-Nr.: B101 3/4 EAN/GTIN: 7320760181348 |
| |
|
| | |
| Schaft Typ = Morsekegel Durchmesser = 19mm Gesamtlänge = 200 mm Anzahl der Schneiden = 4 Material/Stoff = HSS Rillentyp = Spiral Weitere Informationen: | | Schaft Typ: | Morsekegel | Durchmesser: | 19mm | Gesamtlänge: | 200 mm | Anzahl der Schneiden: | 4 | Material/Stoff: | HSS | Rillentyp: | Spiral |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 698051, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Reibahlen, Dormer, B10134, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Reamer Bits |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 48,06* | € 66,01* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,02* | € 71,83* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,21* | € 71,85* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,74* | € 73,88* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,95* | € 74,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|