| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-698023 Herst.-Nr.: B101 1/2 EAN/GTIN: 7320760181263 |
| |
|
| | |
| Schaft Typ = Morsekegel Durchmesser = 1/2Zoll Gesamtlänge = 156 mm Material/Stoff = HSS
Nur zur Verwendung für die Herstellung von Durchgangsbohrungen. HSS-Maschinen-Bohrlochräumer mit Morsekegelschaft (B101). HSS-Maschinen-Bohrlochräumer mit Spiralnut und geradem Morsekegel für das Aufbohren und Fertigbohren vorhandener Bohrungen mit einer Toleranz von H7 Geeignet die meisten eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Materialien 7°-Spirale, links gewendelt für ausgezeichnete Oberflächen Gefertigt gemäß BS328 Weitere Informationen: | | Schaft Typ: | Morsekegel | Durchmesser: | 1/2Zoll | Gesamtlänge: | 156 mm | Material/Stoff: | HSS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 698023, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Reibahlen, Dormer, B10112, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Reamer Bits |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 26,99* | € 38,35* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,69* | € 42,64* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,67* | € 42,67* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 33,72* | € 43,97* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 34,13* | € 45,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|