Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies U1701B Kapazitätsmessgerät 199.99mF Batterie 9 V, Handgerät LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6978892
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1701B
EAN/GTIN:
     5060641281041
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
kapazitätsmessgerät
Kapazität max. = 199.99mF
Batterie-Einsatzdauer = 80 h
Batterietyp = 9 V
Tisch/Hand = Handheld
Anzeigentyp = LCD
Stromversorgung = Batterie-, Netzbetrieb
Abmessungen = 41 x 87 x 184mm
Gewicht = 320g
Höhe = 184mm
Länge = 41mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Breite = 87mm

Schnellstartübersicht, Zubehör-CD mit Benutzerhandbuch und Serviceanleitung sowie Datenprotokollierungssoftware, Kalibrierungszertifikat, Anschlussleitungen mit Krokodilklemmen, Alkali-Mangan Batterie 9 V. Der Hersteller empfiehlt, jährlich eine Kalibrierung durchzuführen. Tragbare Kapazitätsmesser U1701A und U1701B von Keysight. U1701A und U1701B sind ergonomische tragbare LCR-Kapazitätsmessgeräte. Sie sind benutzerfreundlich und umspritzt und wurden mit getesteter Robustheit für raue Industrieumgebungen konzipiert. Effiziente Kondensatorsortierung ohne die Erfordernis einer Einstellung und Rückstellung der Standardreferenz; das Messgerät verfügt über bis zu 25 Sätze von oberen/unteren Grenzwerten, die gespeichert und über den Vergleichsmodus ausgewählt werden können. Zur Ausstattung des Geräts gehört eine Zweifach-Anzeige mit 11000-Stellen-Auflösung, eine sekundäre Anzeige und Hinterleuchtung zum problemlosen Ablesen bei ungünstiger Beleuchtung. Ebenfalls enthalten: Schnellstartübersicht, Produktreferenz-CD mit Benutzerhandbuch und Serviceanleitung sowie Datenprotokollierungssoftware, Kalibrierungszertifikat, Anschlussleitungen mit Krokodilklemmen und ein 9-Volt-Alkali-Akku. Hinweis. Der Hersteller empfiehlt, jährlich eine Kalibrierung durchzuführen.
Weitere Informationen:
Kapazität max.:
199.99mF
Batterie-Einsatzdauer:
80 h
Batterietyp:
9 V
Tisch/Hand:
Handheld
Anzeigentyp:
LCD
Stromversorgung:
Batterie-, Netzbetrieb
Abmessungen:
41 x 87 x 184mm
Gewicht:
320g
Höhe:
184mm
Länge:
41mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Breite:
87mm
Weitere Suchbegriffe: 6978892, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, LCR-Messgeräte, Keysight Technologies, U1701B, Test & Measurement, Electronic Component Testing, LCR Meters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,41*
€ 277,82*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 232,35*
€ 284,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 240,11*
€ 303,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,09*
€ 360,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,65*
€ 348,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,32*
€ 324,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,59*
€ 299,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,11*
€ 285,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,74*
Zubehör
Keysight Technologies
U1781A
ab € 62,38*
Zubehör
Keysight Technologies
U1780A
ab € 49,18*
Zubehör
Keysight Technologies
U1174A
ab € 36,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.