Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RJF RJ45-Steckverbinder Stecker, 1-Port 8-polig Geschirmt, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol RJF RJ45-Steckverbinder Stecker, 1-Port 8-polig Geschirmt, Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-6950260
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJF6MB
EAN/GTIN:
     5059045616818
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Anzahl der Auslässe = 8
Abschirmtyp = Geschirmt
Ausrichtung = Gerade
Schutzart = IP68
Länge = 57.8mm
Tiefe = 34.9mm
Serie = RJF
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold

RJ45-Steckverbinder von AmphenolDie Amphenol RJ45-Buchse der Serie RJF Cat5e hat ein Steckergehäuse mit einer schwarzen Beschichtung aus Metallverschraubung. Mit diesem RJField können Sie eine Ethernet Cat.5e-Verbindung für 10 BaseT-, 100 BaseTX- oder 1000 BaseT-Netzwerke in rauen Umgebungen verwenden. Dieser Steckverbinder ist für die Vernetzung in rauen Umgebungen geeignet und verwendet RJ45-Steckverbinder nach Industriestandard, die sie in einem robusten Metallgehäuse vor Stößen, Staub und Flüssigkeiten schützen.Eigenschaften und VorteileRJ45-Kabelsatz mit Bajonettkupplung Ausgezeichnete Qualität Mechanische Codierung/Polarisierung (4 Positionen) Gekapselt gegen Flüssigkeiten und Staub Steckzyklen sind 500 Minuten Sehr zuverlässig Keine Verkabelung und kein Werkzeug erforderlich Kompatible Kabeldurchmesser zwischen 5,5 mm und 13 mmAnwendungenCNC-Maschinen Industrielle Prozesssteuerung Öl und Gas Robotik TelewartungZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Schutzart IP68
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Anzahl der Auslässe:
8
Abschirmtyp:
Geschirmt
Ausrichtung:
Gerade
Schutzart:
IP68
Länge:
57.8mm
Tiefe:
34.9mm
Serie:
RJF
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder ip68, 6950260, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, Amphenol Socapex, RJF6MB, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,53*
€ 57,58*
2 Tage
70
Frei Haus
ab € 54,28*
€ 74,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
RJF C 6B
ab € 30,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.