Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Flachbandkabel , 16-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 20,05 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6937857
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180167005
EAN/GTIN:
     5059039165063
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 16x1,5
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 16
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 30m
Breite = 20,05 mm
Litzentyp = Litze
Kapazität = 42.7pF/m

UL. Flachbandkabel, 1,27 mm. Farbcodiertes Flachbandkabel für IDC-Anschluss UL AWM-Ausführung 20 130 PVC Kupfer verzinnt UL VW1
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
16
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
30m
Breite:
20,05 mm
Litzentyp:
Litze
Kapazität:
42.7pF/m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, harting flachkabel, 6937857, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, HARTING, 09180167005, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 49,20*
€ 64,50*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 118,63*
€ 154,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 154,93*
€ 184,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 153,52*
€ 182,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,71*
€ 172,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,15*
€ 157,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 129,02*
€ 153,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 118,63*
€ 141,17
pro Paket
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 3,95434* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 25,73*
Zubehör
RS Pro
233180
ab € 21,34*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.