Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Flachbandkabel , 26-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 32,68 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6937668
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180267001
EAN/GTIN:
     5059039164691
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 26 pol 30m
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 26
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 30m
Breite = 32,68 mm
Betriebsspannung = 300 V
Betriebstemperaturbereich = –20 → +105 °C

UL, CSA. Flachbandkabel, 1,27 mm. Ein Flachbandkabel von Harting für IDC-Anschluss. Eigenschaften und Vorteile · Kantenmarkierung auf dem ersten Leiter · UL AWM-Ausführung, 2651 CSA · PVC-Isolierung, grau · Kupfer verzinnt
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
26
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
30m
Breite:
32,68 mm
Betriebsspannung:
300 V
Betriebstemperaturbereich:
–20 → +105 °C
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, harting flachkabel, 6937668, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, HARTING, 09180267001, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,37*
€ 50,14*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,31259*
€ 50,26259*
€ 6,90*
ab € 40,99*
€ 53,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,69*
€ 54,53*
Lager 108
Frei Haus
ab € 101,13*
€ 128,43*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 128,43*
€ 152,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 127,88*
€ 152,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 119,49*
€ 142,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 111,97*
€ 133,24
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 108,89*
€ 129,58
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 101,13*
€ 120,34
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 3,371* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
359548
ab € 81,86*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 25,73*
Zubehör
RS Pro
233180
ab € 21,38*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
Zubehör
Würth Elektronik
74272590
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.