Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting SEK 18 Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 14-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6935255
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185146323
EAN/GTIN:
     5059039160365
Suchbegriffe:
Stiftleiste
harting stiftleiste
stiftleiste
Serie = SEK 18
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 14
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 1.0A

IEC 60 603-13. UL. Flache ummantelte Stiftleisten Harting Serie SEK-18, 2,54 mm mit abgewinkelten Lötstiften. Flache ummantelte Stiftleisten Serie SEK-18, 2,54 mm mit 2,9 mm langen abgewinkelten Lötstiften, mit bis zu 64 Kontakten erhältlich. In einer Vielzahl von Längen erhältlich Gütegrad 2 Serie SEK Kontaktanzahl: 6  64
Weitere Informationen:
Serie:
SEK 18
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
14
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
1.0A
Weitere Suchbegriffe: 6935255, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, HARTING, 09185146323, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,70075*
€ 0,87075*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7623*
€ 0,9323*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,15*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 2,02*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,31*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,1188*
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 0,113*
Zubehör
Harting
09180009905
ab € 0,123*
Zubehör
Harting
09185146813
ab € 0,5891*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.