Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; IDC; männlich; PIN: 14; 90°-Winkel; THT; 1,27mm; System: 2x7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; IDC; männlich; PIN: 14; 90°-Winkel; THT; 1,27mm; System: 2x7
Buchse; IDC; männlich; PIN: 14; 90°-Winkel; THT; 1,27mm; System: 2x7
Artikel-Nr.:
     2805-09185146323
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185146323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Anzahl Pole: 14
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x7
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Engineering PN: SEK-18 SV MA LP ANG29 14P PL2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,70075*
€ 0,92075*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7623*
€ 0,9623*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,97*
€ 1,53*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 2,05*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,1188*
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 0,1167*
Zubehör
Harting
09185146813
ab € 0,5891*
Zubehör
Harting
09180009905
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.