Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huco Kupplung, Kreuzschlitzkupplung, Außen-Ø 13mm / Bohrung 5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6928070
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     850.13.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Klemmkupplung
Klemmkupplung
Kreuzscheibenkupplung
Kreuzschieberkupplung
Bohrung = 5mm
Außendurchmesser = 13mm

Kreuzscheibenkupplungen - Ausführung mit Stellschraube
Weitere Informationen:
Bohrung:
5mm
Außendurchmesser:
13mm
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzkupplung, Oldham-Kupplung, Oldhamkupplung, huco kreuzschlitzkupplung, klemmkupplung, 6928070, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Huco, 8501320, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 4 Stück (ab € 10,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 57,39*
€ 68,29
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 55,47*
€ 66,01
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 50,80*
€ 60,45
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 48,37*
€ 57,56
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 46,00*
€ 54,74
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 40,52*
€ 48,22
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Huco
238.13
ab € 7,75*
Zubehör
Huco
236.13
ab € 4,55*
Zubehör
Ruland
OD8/13-NL
ab € 33,45*
Zubehör
Ruland
OD8/13-AT
ab € 19,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.