Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton TIPTAG Kabeletiketten x 65mm, 190 auf Weiß Polyurethan


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6926709
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     556-25007 TTAGPU15X65WH-PUR-WH
EAN/GTIN:
     4031026300078
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Produkt Typ = Kabeletiketten
Etikettenhöhe = 15mm
Aufkleber-Breite = 65mm
Etikettenmenge = 190
Hintergrundfarbe = Weiß
Serie = TIPTAG
Material = Polyurethan

TIPTAG PU-Etiketten - wärmebeständig. UV-beständige, wärmebeständige Draht- und Kabel-Bezeichnungsschilder für Thermodrucker. Befestigung an Bündeln mit Kabelbindern mit bis zu 4,7 mm maximale Breite. Eigenschaften und Vorteile • Gefertigt aus robustem und flexiblem Material • Geeignet für den Einsatz mit Kabelbindern bis zu 4,7 mm Breite • Für große Kabelbündel und Drähte • Flammhemmend • Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien, wetter- und abriebfest • Zum Drucken mit TT4000+ und TT430 für beste Ergebnisse
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Kabeletiketten
Etikettenhöhe:
15mm
Aufkleber-Breite:
65mm
Etikettenmenge:
190
Hintergrundfarbe:
Weiß
Serie:
TIPTAG
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, kabelmarkierer pvc weiß, kabelbeschriftung, hellermann kabelbeschriftung, 6926709, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Etikettenrollen, HellermannTyton, 55625007TTAGPU15X65WHPURWH, Computing & Peripherals, Labelling, Label Rolls
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 102,53*
€ 128,01*
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,45*
€ 135,41*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 112,72*
€ 135,42*
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 113,28*
€ 135,45*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 115,60*
€ 137,87*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 128,01*
€ 152,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 126,36*
€ 150,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 121,98*
€ 145,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,86*
€ 134,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,53*
€ 122,01
pro Paket
1 Paket enthält 190 Stück (ab € 0,53964* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.158,31*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 975,03*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.