| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6918124 Herst.-Nr.: 046201022 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schaftdurchmesser = 22mm Ein- / Zweiteilig = Zweiteilig Material = Stahl Außendurchmesser = 42mm Befestigung = Spannschraube Gewinde Bohrungsgröße = M6 x 16 Breite = 15mm Oberfläche = Brüniert
Weichstahlmanschetten. Einfacher Einbau und einfache Einstellung Klemme greift die Welle, ohne Riefen zu hinterlassen Schwarze Oxidoberfläche Hält die Welle mit Rundum-Griff Effektiv auf gehärteten oder einfachen Wellen Weitere Informationen: | | Schaftdurchmesser: | 22mm | Ein- / Zweiteilig: | Zweiteilig | Material: | Stahl | Außendurchmesser: | 42mm | Befestigung: | Spannschraube | Gewinde Bohrungsgröße: | M6 x 16 | Breite: | 15mm | Oberfläche: | Brüniert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6918124, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Wellenmanschetten, Huco, 046201022, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Shaft Collars |
| | |
| |