| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6918112 Herst.-Nr.: 046201016 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schaftdurchmesser = 16mm Ein- / Zweiteilig = Zweiteilig Material = Stahl Außendurchmesser = 34mm Befestigung = Spannschraube Gewinde Bohrungsgröße = M5 x 16 Breite = 13mm Oberfläche = Brüniert
Weichstahlmanschetten. Einfacher Einbau und einfache Einstellung Klemme greift die Welle, ohne Riefen zu hinterlassen Schwarze Oxidoberfläche Hält die Welle mit Rundum-Griff Effektiv auf gehärteten oder einfachen Wellen Weitere Informationen: | | Schaftdurchmesser: | 16mm | Ein- / Zweiteilig: | Zweiteilig | Material: | Stahl | Außendurchmesser: | 34mm | Befestigung: | Spannschraube | Gewinde Bohrungsgröße: | M5 x 16 | Breite: | 13mm | Oberfläche: | Brüniert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6918112, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Wellenmanschetten, Huco, 046201016, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Shaft Collars |
| | |
| |