Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ECTA 133 3 Rundsteckverbinder Stecker 19-polig / 7.5A Kabelmontage, Lötanschluss IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol ECTA 133 3 Rundsteckverbinder Stecker 19-polig / 7.5A Kabelmontage, Lötanschluss IP66, IP67
Amphenol ECTA 133 3 Rundsteckverbinder Stecker 19-polig / 7.5A Kabelmontage, Lötanschluss IP66, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-6912615
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     1332 M 319 MZ
EAN/GTIN:
     5059041411950
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 19
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP66, IP67
Nennstrom = 7.5A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 500 V
Gehäusegröße = 3
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebstemperatur max. = +125°C

Erfordert Rückgehäuse. Inline-Steckverbinder. Stecker mit Stiftkontakten Vernickelt Kontakte aus Kupferlegierung, vergoldet und vernickelt Temperaturbereich: -40 bis 125 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
19
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP66, IP67
Nennstrom:
7.5A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
500 V
Gehäusegröße:
3
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 6912615, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Air LB, 1332M319MZ, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol Air LB
1330 3 P1
ab € 43,98*
Zubehör
Amphenol Air LB
1332 E 319 FZ
ab € 70,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.